Tower ブレッドケース ワイド ブラック

Tower ブレッドケース ワイド ブラック - cottaTower ブレッドケース ワイド ブラック - cottaTower ブレッドケース ワイド ブラック - cotta

パンや調味料、紅茶などをすっきりとまとめて収納できる32Lのワイドなブレッドケース。
キッチンカウンターなどで雑然としがちなパンやお菓子、調味料などを隠しながら美しく収納できるケースです。
上にはトースターなどを置くこともできます。
扉はマグネットで固定。片手で簡単に開けることができます。
扉を閉めればすっきりと片づけることができます。
【お手入れ方法】
汚れは乾いた布で拭いてください。
濡れた場合は乾いた布で拭き、よく乾かしてください。
長時間濡れたまま放置すると、錆や腐食、変色の原因となります。
シンナー・ベンジン等の使用は塗装を痛めますのでご遠慮ください。

材質本体:スチール(粉体塗装)、マグネット、緩衝材:シリコーン寸法(mm)約622×300×H220ブラック耐荷重(kg)本体上部約10内容量1個(1個)
注意
※平坦で水平な場所で使用してください。
※設置後、安定しているかどうか必ずご確認の上使用してください。
※焼き立ての熱いパンは収納しないでください。
※熱がこもり、水滴や湿気が発生して本体の錆やカビ、収納している食品などの品質を損なう可能性があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1670889840747
11,500
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする