Tosca ブレッドケース スリム ホワイト

Tosca ブレッドケース スリム ホワイト - cottaTosca ブレッドケース スリム ホワイト - cottaTosca ブレッドケース スリム ホワイト - cotta

パンやキッチンストック、お菓子などをすっきり収納できるスリムタイプの24L大容量ブレッドケース。
キッチンカウンターなどで隠しながら美しく収納できるスリムな収納ケース。
収納に便利な棚付きで、手前には背の高いボトルを収納することができます。1斤のパンもしっかり収納。
棚の上下で高さが違うので、収納するものに合わせて使い分けできます。置く場所や利き腕に合わせて扉の左右が選べます。
【お手入れ方法】
汚れは乾いた布で拭いてください。
濡れた場合は乾いた布で拭き、よく乾かしてください。
長時間濡れたまま放置すると、錆や腐食、変色の原因となります。
シンナー・ベンジン等の使用は塗装を痛めますのでご遠慮ください。

付属品緩衝材×2材質本体:スチール(粉体塗装)、持ち手:天然木、マグネット、クッション・緩衝材:シリコーン寸法(mm)約220×360×H410(クッション含む)ホワイト耐荷重(kg)本体上部約2、棚約5内容量1個(1個)
注意
※平坦で水平な場所で使用してください。設置後、安定しているかどうか必ずご確認の上使用してください。
※クッションを貼付したあと、まれにがたつきが発生することがあります。その場合は貼り付け位置を変えてがたつきを解消してください。
※焼き立ての熱いパンは収納しないでください。
※熱がこもり、水滴や湿気が発生して本体の錆やカビ、収納している食品などの品質を損なう可能性があります。
※横に寝かせた状態で使用しないでください。傷や破損の原因となります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1670890740748
10,900
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする