曜日別特売

Tosca ブレッドケース ホワイト

Tosca ブレッドケース  ホワイト - cottaTosca ブレッドケース  ホワイト - cottaTosca ブレッドケース  ホワイト - cotta

パンや調味料、紅茶などをすっきりとまとめて収納できる27Lの大容量ブレッドケース。
キッチンカウンターなどで雑然としがちなパンやお菓子、調味料などを隠しながら美しく収納できる収納ケースです。
上にはトースターなどを置くこともできます。
【お手入れ方法】
汚れは乾いた布で拭いてください。
濡れた場合は乾いた布で拭き、よく乾かしてください。
長時間濡れたまま放置すると、錆や腐食、変色の原因となります。
シンナー・ベンジン等の使用は塗装を痛めますのでご遠慮ください。

材質本体:スチール(粉体塗装)、持ち手:天然木、マグネット、緩衝材:シリコーン寸法(mm)約430×365×H240ホワイト耐荷重(kg)本体上部約10内容量1個(1個)
注意
※平坦で水平な場所で使用してください。設置後、安定しているかどうか必ずご確認の上使用してください。
※焼き立ての熱いパンは収納しないでください。
※熱がこもり、水滴や湿気が発生して本体の錆やカビ、収納している食品などの品質を損なう可能性があります。
※上にトースターを設置した状態で長時間トースターを連続使用すると本体が温かくなることがあります。
※その際はしばらく扉を開けて熱を冷ましてから再び扉を閉めてご使用ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1670891640749
9,900
9,898
10,888(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする