ニトリルグローブ UPS ブルー S (250枚入)

ニトリルグローブ UPS ブルー S (250枚入) - cottaニトリルグローブ UPS ブルー S (250枚入) - cotta

業界最軽量のニトリル手袋です。
「素手感覚」に近い、軽い着け心地は、繊細な作業や盛り付けに最適です。
原料の使用量を抑え、製造工程では100%再生可能エネルギーを用いることで環境に配慮しています。左右兼用。
食品衛生法適合品(厚生省告示第370号)

材質ニトリルゴム全長(mm)240ブルーサイズS入数(枚)250中指長(cm)7.7手のひらまわり(cm)17内容量1箱(1箱)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1670925740810
2,768
2,698
2,968(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする