cotta
ネオクラフト 窓付BOX L
中身が見えて美味しさがわかる窓付き食品箱です。
ランチやサンドイッチ、フルーツなどを入れるのにおすすめです。
組立式の商品です。
仕様
【オーブン】不可
材質
未晒クラフト紙(内側に耐水耐油機能紙を使用)/防曇フィルム
寸法(mm)
140×200×H65
レンジ
可
内容量
1枚(20枚)
注意
※食品の長期保存には適しません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16709555
40841
¥
3,100
¥
3,098
¥
3,408
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください