cotta
クラフトサンプレート 15cm(25枚入)
プラスチックの廃棄削減に貢献する、環境に優しいクラフトの紙皿です。
お花の形に開いたようなフォルム。
食品衛生法に順じて製造し、表面はPEコーティングされていますので、ある程度の水分・油分に耐えます。
仕様
【オーブン】不可
材質
未晒クラフト紙+内側PEコーティング
直径(Φcm)
15
レンジ
可
内容量
1袋(1袋)
注意
※食品の長期保存には適しません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16709799
40865
¥
498
¥
489
¥
538
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください