曜日別特売

ツヴィリング F&S スターターセット ガラスコンテナ SMセット

ツヴィリング F&S スターターセット ガラスコンテナ SMセット - cottaツヴィリング F&S スターターセット ガラスコンテナ SMセット - cotta

まとめ買いした食材も、つくったお料理も、真空保存で鮮度も美味しさもぐんと長持ち。ワンタッチで簡単真空保存。
食材の酸化を防いでフレッシュさをキープ。乾燥や冷凍焼けをブロックし、栄養を守り美味しさもそのままに。
USB充電式でコードレス。コンパクトなポンプは収納にも困りません。
1:食材や料理をバッグやコンテナに入れる。
2:蓋を閉め、真空ポンプをバルブに押し当てスイッチをワンプッシュ。
3:一定の真空密閉度に達すると自動的に停止します。
【お手入れ方法】
バッグは洗浄して、繰り返し使用可能です。

仕様【オーブン】ガラスコンテナ:本体のみ可(蓋を除く)、【ガスコンロ】不可、【IH調理器具】不可セット内容真空ポンプ×1、USBケーブル×1、ガラスコンテナSM各×1、バッグSM各×2、クリップ×1、リキッドプロテクター×1材質耐熱ガラス、ABS樹脂、シリコーンゴム寸法(mm)【S】85×150×H70/350mL(最大保存可能量200mL)、【M】112×182×H9/900mL(最大容量750mL)、【保存バッグS】230×200/1.25L、【保存バッグM】350×250/4.0L、【真空ポンプ】50×50×H190規格7点セットレンジガラスコンテナ:本体のみ可(蓋を除く)※使用上の注意に追記あり耐熱温度(℃)ガラスコンテナ:180/バッグ:92耐冷温度(℃)ガラスコンテナ:-20/バッグ:-18食器洗浄機コンテナのみ可内容量1セット(1セット)
注意
※電子レンジ使用:バック(可、必ず口を開けて加熱)。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1671246841225
9,450
9,398
10,338(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする