曜日別特売

ツヴィリング F&S CUBE ボックスセット M 5点セット

ツヴィリング F&S CUBE ボックスセット M 5点セット - cottaツヴィリング F&S CUBE ボックスセット M 5点セット - cotta

簡単操作で空気も湿気もシャットアウト。カリッとおいしく、香りもキープ
毎日取り出しやすい軽量・丈夫なプラスチック製。ガラスのような透明感で、中身も一目瞭然。
幅や高さを揃えて置けるモジュラー設計のキューブ型。キッチンスペースを最大活用できます。
スマホでNFCラベルをスキャンし、賞味期限つき食材リストが簡単に作れます。本体も蓋も食器洗い機で丸洗い可能。
シンプルな蓋は分解洗浄も簡単でいつも清潔に。すぐにCUBE生活が始められる、ボックスMのサイズを1つのセットに。
1:食材をボックスに入れる。
2:蓋を閉め、真空ポンプをバルブに押し当てスイッチをワンプッシュ。
3:一定の真空密閉度に達すると自動的に停止します。

仕様【オーブン】不可、【ガスコンロ】不可、【IH調理器具】不可セット内容M×1個/2M×1個/3M×1個/インナーリッドM×1個/NFCラベル5枚、ペン×1材質プラスチック、ABS樹脂寸法(mm)M:214×107×H76、2M:214×107×H152、3M:214×107×H228容量(mL)M:700、2M:1800、3M:2900レンジ不可耐熱温度(℃)90耐冷温度(℃)-10食器洗浄機ボックスのみ可内容量1セット(1セット)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1671252041230
8,400
8,398
9,238(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする