曜日別特売

BOCCA 保冷シティトートバッグ マスタード

BOCCA 保冷シティトートバッグ マスタード - cottaBOCCA 保冷シティトートバッグ マスタード - cottaBOCCA 保冷シティトートバッグ マスタード - cotta

エコバッグ感覚で使える保冷バッグです。
外側は防水、内側は保冷素材。お買い物もアウトドアも大活躍してくれます。
紐の長さを調節できるので、肩にかけても手持ちでも使えます。
内側のポケットにはワインボトルや財布などの小物まで収納できます。

材質表地:ポリエステル、裏地:EVA樹脂、持ち手:アクリル寸法(mm)490×190×H340(持ち手部除く)マスタード質量(g)250容量(L)18耐荷重(kg)5内容量1個(1個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1671294041281
3,038
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

保冷剤・保冷袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする