曜日別特売

atomico そのまま食卓に出せるレンジ容器 M 3個入り グリーン

atomico そのまま食卓に出せるレンジ容器 M 3個入り グリーン - cottaatomico そのまま食卓に出せるレンジ容器 M 3個入り グリーン - cottaatomico そのまま食卓に出せるレンジ容器 M 3個入り グリーン - cotta

料理を保存して温めて、そのままテーブルに出せる容器です。
食材をふんわり保存できるドーム型の蓋。蓋をしたまま電子レンジで温めできます。
ワンプッシュで閉められて、カチッと片手で開けられます。
熱湯消毒もできるので衛生的。

材質ポリプロピレン寸法(mm)176×110×H62グリーン容量(mL)470レンジ耐熱温度(℃)120耐冷温度(℃)-20食器洗浄機内容量1セット(1セット)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1671300141287
1,013
999
1,099(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする