曜日別特売

バンブー皿 ウィリアム・モリス柄E 2枚セット

バンブー皿 ウィリアム・モリス柄E 2枚セット - cotta

「ウィリアム・モリス」の竹プレート2点セット。
マットな質感と優しい雰囲気が、テーブルをナチュラルにドレスアップしてくれるアイテム。
デザインは写真を見てご確認ください。
【お手入れ方法】
手洗い推奨

仕様【オーブン】不可、【ガスコンロ】不可、【IH調理器具】不可材質バンブーファイバー質量(g)約100寸法(Φ×mm)直径200×3レンジ不可食器洗浄機内容量1セット(1セット)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1671325641331
2,625
2,598
2,858(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

紙皿・ドリンク関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする