ギフト箱 さくらびより(専用袋付)

ギフト箱 さくらびより(専用袋付) - cottaギフト箱 さくらびより(専用袋付) - cottaギフト箱 さくらびより(専用袋付) - cottaギフト箱 さくらびより(専用袋付) - cottaギフト箱 さくらびより(専用袋付) - cottaギフト箱 さくらびより(専用袋付) - cotta

本体と透明袋の2点セット

材質箱:紙、袋:FOH25(ノッチ入)内容量1枚(10枚)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
型番
収容数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
167137104138380(60)×120(100)× H7010×6焼き菓子約4個
2,240
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
返品不可
167137194138495(75)×170(135)× H7013×7焼き菓子約7個
2,630
2,598
2,858(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

箱/ギフトボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする