cotta
無地ガラス瓶 ND-70ST(本体のみ)
ジャムや食品全般に幅広くお使いいただける広口の瓶です。
フタ適合サイズ:直径48mmツイストタイプ
材質
耐熱ガラス
容量(mL)
約70(満量:88.5)
質量(g)
82
寸法(Φ×mm)
底59×H60(口45.57)
底径(Φmm)
59
内容量
1本(10本)
注意
※煮沸可能ですが、急激な温度変化では破損する恐れがあるためご注意ください。
※フタは別売です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16713755
41390
¥
750
¥
749
¥
824
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください