曜日別特売

無地ガラス瓶 PRN-90ST(本体のみ)

無地ガラス瓶  PRN-90ST(本体のみ) - cotta無地ガラス瓶  PRN-90ST(本体のみ) - cotta

ジャムや食品全般に幅広くお使いいただける広口の瓶です。
フタ適合サイズ:直径48mmツイストタイプ

材質耐熱ガラス容量(mL)約90(満量:104.5)質量(g)114寸法(Φ×mm)底55×H76.6(口45.57)底径(Φmm)55内容量1本(10本)
注意
※煮沸可能ですが、急激な温度変化では破損する恐れがあるためご注意ください。
※フタは別売です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1671378941393
800
799
879(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする