cotta
デザート瓶 ND-90
清涼感のあるガラスアイテムはゼリーやフルーツなど瑞々しい盛り付けにおすすめです。
材質
耐熱ガラス
容量(mL)
約90(満量:106.2)
質量(g)
96
寸法(Φ×mm)
底65×H59(口46.5)
底径(Φmm)
65
内容量
1本(10本)
注意
※煮沸可能ですが、急激な温度変化では破損する恐れがあるためご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16713798
41394
¥
790
¥
789
¥
868
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください