曜日別特売

Tower ワイドジャグボトルスタンド ホワイト

Tower ワイドジャグボトルスタンド ホワイト - cottaTower ワイドジャグボトルスタンド ホワイト - cottaTower ワイドジャグボトルスタンド ホワイト - cotta

サッと立てかけるだけ!マグボトルからジャグボトルまで干せる大容量ボトルスタンド。
置き場所に困る2リットルサイズのジャグボトルが2個収納可能。トレー部分は本体左右の溝にしっかり収まります。
取り外しも簡単!トレーの縁は水滴などがこぼれにくい構造です。
ボトルと本体の接地面が気になる場合は付属の緩衝材が取り付け可能です。
本体とトレー、容器は分解可能だから洗って清潔に保てます。

材質本体:スチール(ユニクロメッキ、粉体塗装)、水切りトレー・容器:ABS樹脂寸法(mm)約320×120×170ホワイト耐熱温度(℃)90耐冷温度(℃)-40(水切りトレー・容器)内容量1個(1個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1671470841492
3,500
3,498
3,848(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水切り・たわし受け・ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする