曜日別特売

Tower 密閉 シンク下米びつ 5kg 計量カップ付 ホワイト

Tower 密閉 シンク下米びつ 5kg 計量カップ付 ホワイト - cottaTower 密閉 シンク下米びつ 5kg 計量カップ付 ホワイト - cottaTower 密閉 シンク下米びつ 5kg 計量カップ付 ホワイト - cotta

システムキッチンの引き出しに合うスタイリッシュな米びつ。
パッキンでしっかり密閉され、お米が最後まできれいにすくえます。
蓋をパチッとロックしておけば、お米を湿気と酸化から防いでくれます。
炊飯器の横に置いておけば作業もスムーズ。蓋は全面が開くからお米がすくいやすく、残量が分かりやすい透明蓋。
底の形が付属の計量カップにピッタリとフィットするから、残りのお米をきれいにすくい取ってくれます。

材質本体・蓋:ABS樹脂 、パッキン:シリコーン寸法(mm)約300×197×H192(米びつのみ)ホワイト耐熱温度(℃)90耐冷温度(℃)-40内容量1個(1個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1671479641501
3,000
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

計量ツール・はかり・温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする