曜日別特売

Tower 密閉 袋ごと米びつ 5kg 計量カップ付 ホワイト

Tower 密閉 袋ごと米びつ 5kg 計量カップ付 ホワイト - cottaTower 密閉 袋ごと米びつ 5kg 計量カップ付 ホワイト - cottaTower 密閉 袋ごと米びつ 5kg 計量カップ付 ホワイト - cotta

5kg用のお米を袋ごと入れてオシャレに保存。パッキンでしっかり密閉されたスタイリッシュな米びつ。
蓋をパチッとロックしておけば、お米を湿気と酸化から防いでくれます。
蓋は全面が開くからお米がすくいやすく、残量が分かりやすい透明蓋。段差メモリで一目で分かる段々米計量カップ。
すり切り一杯で1合、段差部分で半合です。普通米と無洗米が測れます。

材質本体:ポリプロピレン、蓋:ABS樹脂 、パッキン:シリコーン寸法(mm)約280×165×H285(米びつのみ)ホワイト耐熱温度(℃)90耐冷温度(℃)-40内容量1個(1個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1671482141503
2,700
2,698
2,968(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

計量ツール・はかり・温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする