Tower 密閉米びつ 10kg 計量カップ付 ホワイト

Tower 密閉米びつ 10kg 計量カップ付 ホワイト - cottaTower 密閉米びつ 10kg 計量カップ付 ホワイト - cottaTower 密閉米びつ 10kg 計量カップ付 ホワイト - cotta

システムキッチンの引き出しに合うスタイリッシュな10kg用米びつ。
パッキンでしっかり密閉され、お米が最後まできれいにすくえます。
蓋をパチッとロックしておけば、お米を湿気と酸化から防いでくれます。
炊飯器の横に置いておけば作業もスムーズ。蓋は全面が開くからお米がすくいやすく、残量が分かりやすい透明蓋。
底の形が付属の計量カップにピッタリとフィットするから、残りのお米をきれいにすくい取ってくれます。
持ち手があるからお米の補充の際の移動も簡単!部品は全て分解して洗えます。
すり切り一杯で1合、段差部分で半合が測れる段々米計量カップ。

材質本体・蓋:ABS樹脂、パッキン:シリコーン寸法(mm)約307×197×H312(米びつのみ)ホワイト容量(mL)計量カップ:180容量(L)12(お米約1kg)耐熱温度(℃)米びつ:90、計量カップ:100耐冷温度(℃)-40(米びつ・計量カップ)内容量1個(1個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1671483941505
3,600
3,598
3,958(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

計量ツール・はかり・温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする