曜日別特売

Tower お玉&鍋ふたスタンド ホワイト

Tower お玉&鍋ふたスタンド ホワイト - cottaTower お玉&鍋ふたスタンド ホワイト - cottaTower お玉&鍋ふたスタンド ホワイト - cotta

調理中にお玉や菜ばしや鍋ふたが置ける、ちょい置きスタンド。調理中のちょい置きに便利。
お玉以外の小物(菜箸・ターナー・ヘラ・トング・しゃもじなど)や鍋蓋・フライパンカバーなどを立てることができます。
トレイは取り外し可能でサッと洗えます。
レシピスタンドとして。タブレットPCスタンドとしても。お鍋のときに食卓でも大活躍。

材質本体:スチール(ユニクロメッキ・粉体塗装)、トレー:ポリプロピレン寸法(mm)約100×100×H150ホワイト耐熱温度(℃)160耐冷温度(℃)-40内容量1個(1個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1671485741507
1,800
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチンラック・キッチン小物収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする