Tower お玉&鍋ふたスタンド ブラック
調理中にお玉や菜ばしや鍋ふたが置ける、ちょい置きスタンド。調理中のちょい置きに便利。
お玉以外の小物(菜箸・ターナー・ヘラ・トング・しゃもじなど)や鍋蓋・フライパンカバーなどを立てることができます。
トレイは取り外し可能でサッと洗えます。
レシピスタンドとして。タブレットPCスタンドとしても。お鍋のときに食卓でも大活躍。
材質本体:スチール(ユニクロメッキ+粉体塗装)、トレー:ポリプロピレン
寸法(mm)約100×100×H150
色ブラック
耐熱温度(℃)160
耐冷温度(℃)-40
内容量1個(1個)