Tower 折り畳み水切り シリコーントレー付き L ブラック

Tower 折り畳み水切り シリコーントレー付き L ブラック - cottaTower 折り畳み水切り シリコーントレー付き L ブラック - cottaTower 折り畳み水切り シリコーントレー付き L ブラック - cotta

クルッと巻いて省スペースに収納できる便利な折り畳み水切り。小物が置けるシリコーントレー付き。
シリコーントレー付きなので、小さな物も水切りできます。使わない時はくるくる丸めてコンパクトに収納できます。
シンクのスペースを有効活用!調理台延長として使用することもできます。置くものに合わせて折り畳めば、省スペースに使用できます。
鍋の一時置き場所として。場所を取りがちなお鍋などの移し替え作業がスムーズに。
ワイヤーは取り外し可能なので、蛇口を避けて使うこともできます。仕切りが付いているので、お皿を立てて水切りできます。

材質本体:スチール(ユニクロメッキ・粉体塗装)、キャップ・トレー:シリコーン寸法(mm)約580×260×H8ブラック耐熱温度(℃)220(シリコーントレー部)耐冷温度(℃)-40(シリコーントレー部)内容量1個(1個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1671489141510
4,000
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水切り・たわし受け・ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする