曜日別特売

Tower 片手で出せるディスペンサー ホワイト

Tower 片手で出せるディスペンサー ホワイト - cottaTower 片手で出せるディスペンサー ホワイト - cottaTower 片手で出せるディスペンサー ホワイト - cotta

片手で押すだけでスポンジに直接洗剤が付く便利なディスペンサー。
蓋が外れて詰め替えが簡単。分解できてお手入れも簡単です。スポンジに直接洗剤が付きます。
化粧水やアルコール(95%まで)にも対応。

材質容器・蓋:PET-G樹脂、ポンプ:ポリプロピレン、パッキン:シリコーン、パイプ:ポリエチレン寸法(mm)約55×55×H185ホワイト容量(mL)約250耐熱温度(℃)60耐冷温度(℃)-40内容量1個(1個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1671496141517
1,350
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチンラック・キッチン小物収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする