cotta
Tower 片手で出せるディスペンサー ブラック
片手で押すだけでスポンジに直接洗剤が付く便利なディスペンサー。
蓋が外れて詰め替えが簡単。分解できてお手入れも簡単です。スポンジに直接洗剤が付きます。
化粧水やアルコール(95%まで)にも対応。
材質
容器・蓋:PET-G樹脂、ポンプ:ポリプロピレン、パッキン:シリコーン、パイプ:ポリエチレン
寸法(mm)
約55×55×H185
色
ブラック
容量(mL)
約250
耐熱温度(℃)
60
耐冷温度(℃)
-40
内容量
1個(1個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16714970
41518
¥
1,350
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください