cotta
Tower マグネットキッチン棚 ワイド ホワイト
材質
本体:スチール(粉体塗装)、マグネット、滑り止め:シリコーン
寸法(mm)
約500×140×H120
色
ホワイト
質量(g)
約1800
内寸(mm)
棚:約500×130
内容量
1個(1個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16714997
41521
¥
3,100
¥
3,098
¥
3,408
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください