曜日別特売

Tower マグネット調味料ストッカー ホワイト

Tower マグネット調味料ストッカー ホワイト - cottaTower マグネット調味料ストッカー ホワイト - cottaTower マグネット調味料ストッカー ホワイト - cotta

マグネットが付く冷蔵庫やパネルに簡単取り付けの調味料容器シリーズ。
付属の小さじスプーン(5ml)で簡単にすり切り。付属のスプーンは容器本体に収納できます。
【取り付け可能な壁面】マグネットが付く平らな面、スチール壁面

材質容器・スプーン・蓋・すり切り板:ポリスチレン樹脂、マグネット、滑り止め:シリコーン寸法(mm)約110×90×H105ホワイト容量(mL)約400(小麦粉:約200g)質量(g)約180耐熱温度(℃)80耐冷温度(℃)-40内容量1個(1個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1671507641529
800
799
879(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチンラック・キッチン小物収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする