cotta
Tower マグネット調味料ストッカーラック ホワイト
マグネットが付くスチール壁面に簡単取り付けの調味料ストッカーラック。
棚はフラット設計で取り出しやすい構造です。
【取り付け可能な壁面】マグネットが付く平らな面、スチール壁面
材質
本体:スチール(粉体塗装)、マグネット、滑り止め:シリコーン
寸法(mm)
約185×120×H85
色
ホワイト
質量(g)
約380
内寸(mm)
約180×118
内容量
1個(1個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16715085
41530
¥
1,400
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください