曜日別特売

Tower 伸縮冷蔵庫中収納ラック ホワイト

Tower 伸縮冷蔵庫中収納ラック ホワイト - cottaTower 伸縮冷蔵庫中収納ラック ホワイト - cottaTower 伸縮冷蔵庫中収納ラック ホワイト - cotta

幅と高さが調節できる、伸縮式の冷蔵庫中収納ラック。棚の高さは2段階に調節できます。
収納したいものに合わせて高さを選べます。下に2Lのペットボトルや冷水筒を収納する事ができます。差し込むだけの簡単組み立て。
物を直接積み重ねることなく、冷蔵庫内のスペースを無駄なく使うことができます。

材質本体:PS樹脂寸法(mm)上段:約273~425×H110、下段:(天板上)約273~427×H30(天板下)約285~440×H80ホワイト質量(g)約500耐熱温度(℃)80耐冷温度(℃)-40内容量1個(1個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1671517141538
2,500
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

冷蔵庫/冷凍庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする