Tower スリムツーウェイ水切りワイヤーバスケット ホワイト

Tower スリムツーウェイ水切りワイヤーバスケット ホワイト - cottaTower スリムツーウェイ水切りワイヤーバスケット ホワイト - cottaTower スリムツーウェイ水切りワイヤーバスケット ホワイト - cotta

置き場所を選ばないスリムな2WAY水切りワイヤーバスケット。狭いキッチンにもピッタリ収まるスリム設計。
水切りトレーは、本体と分けて使用することができます。ワイヤーバスケットはシンクに渡らせて使用することもできます。
付属のカトラリーポケットはお好きな場所に。本体の中にもセット可能。付属のフックはお好きな場所に取り付けていただけます。
直接シンクに水が流せる可動式の水はけ付き。水止栓つきなので、排水できない場所でも使用可能。

材質ワイヤーバスケット:スチール(ユニクロメッキ・粉体塗装)、水切りトレー・カトラリーポケット・フック:ABS樹脂、水はけ:ポリプロピレン、水止栓:シリコーン寸法(mm)ワイヤーバスケット:約545×154×H115、ワイヤーバスケットのスリット幅:約20、ハンドル部:約155×20ホワイト耐熱温度(℃)70耐冷温度(℃)-40内容量1個(1個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1671522541544
6,200
6,198
6,818(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セクショナルキッチン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする