Tower 冷蔵庫中収納ケース 仕切り付 ホワイト

Tower 冷蔵庫中収納ケース 仕切り付 ホワイト - cottaTower 冷蔵庫中収納ケース 仕切り付 ホワイト - cottaTower 冷蔵庫中収納ケース 仕切り付 ホワイト - cotta

冷蔵庫の奥まで無駄なく使える、奥行がワイドな冷蔵庫中収納ケース。
立てて収納できるから食材の賞味期限が確認しやすく、取り出しやすい高さ設計。
仕切りが2枚付いているから、収納するものに合わせて整理できます。食器棚やストックルームでの整理整頓に。
ハンドルが付いているので、取り出しやすい。底部には溝が付いているから納豆パックなどの出し入れの際に滑り落ちを防いでくれます。

材質本体・仕切り:PS樹脂寸法(mm)約375×110×H82ホワイト質量(g)約435耐熱温度(℃)80耐冷温度(℃)-40内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約34×10×7.5、仕切り1ピッチ:約2.8内容量1個(1個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1671524141545
1,500
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

冷蔵庫/冷凍庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする