曜日別特売

Tower 冷蔵庫中缶ストッカー ホワイト

Tower 冷蔵庫中缶ストッカー ホワイト - cottaTower 冷蔵庫中缶ストッカー ホワイト - cottaTower 冷蔵庫中缶ストッカー ホワイト - cotta

冷蔵庫の奥まで無駄なく使える奥行がワイドな冷蔵庫中収納ケース。
底面に傾斜がついているから、缶を1本取り出すごとに後ろの缶が出てくる冷蔵庫中缶ストッカーです。
350ml缶を横向きに置けるから、収納場所を有効活用。500ml缶なら立てて10本まで収納できます。
食器棚で使用すればマグボトルやお弁当箱の収納にも便利。ハンドル付きで、取り出しやすい設計です。
収納可能数:横置き9本(350ml缶)、縦置き10本(350ml・500ml缶)

材質本体:PS樹脂寸法(mm)約375×140×H82ホワイト質量(g)約450耐熱温度(℃)80耐冷温度(℃)-40内寸(cm)約34×13.3内容量1個(1個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1671525041546
1,500
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

冷蔵庫/冷凍庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする