曜日別特売

Tower スパイスボトル ホワイト

Tower スパイスボトル ホワイト - cottaTower スパイスボトル ホワイト - cottaTower スパイスボトル ホワイト - cotta

使いたい量が片手で調節できる調味料保存容器。
前後にフタをスライドさせ、分量を選んで出すことができます。
四角い形状で引き出しなどに無駄なくすっきり収納できます。
インデックスシール付きです。

材質容器:アクリル樹脂蓋、上下:ポリエチレン寸法(mm)約37×37×H95ホワイト容量(mL)約50質量(g)52耐熱温度(℃)80耐冷温度(℃)-40内容量1個(1個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1671528641550
500
499
549(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする