曜日別特売

Tower みそパックごと収納ハンドル付き密閉フードコンテナ ホワイト

Tower みそパックごと収納ハンドル付き密閉フードコンテナ ホワイト - cottaTower みそパックごと収納ハンドル付き密閉フードコンテナ ホワイト - cottaTower みそパックごと収納ハンドル付き密閉フードコンテナ ホワイト - cotta

みその風味を落とさず保存。みそをパックごと入れられる密閉バルブ付きフードコンテナ。
市販のみそをパックや袋ごと収納できます。直入れも可能です。
バルブをワンプッシュで簡単密閉。密閉できるので、みその風味を落とさずに保存できます。
約1500mLの大容量なので作り置きの保存にも最適。パーツはすべて分解して洗うことができます。
ハンドル付きで出し入れしやすい。食洗機・電子レンジに対応。冷凍庫にも使用できます。

材質容器・蓋:ポリプロピレン、パッキン・バルブ:シリコーン寸法(mm)約136×151×H110ホワイト容量(mL)約1500質量(g)約270レンジ耐熱温度(℃)110耐冷温度(℃)-40食器洗浄機内容量1個(1個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1671531141552
1,400
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする