ギフトBOX 黒

ギフトBOX 黒 - cottaギフトBOX 黒 - cottaギフトBOX 黒 - cottaギフトBOX 黒 - cottaギフトBOX 黒 - cottaギフトBOX 黒 - cottaギフトBOX 黒 - cottaギフトBOX 黒 - cotta
材質カード紙310g+表面艶出し加工
全9種類を絞り込む
寸法(mm)
内容量
9種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
内容量
寸法(mm)
型番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16725741426421枚(2000枚)内寸:60×75×H(最大厚)25AX-3
88,000
87,980
96,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
16725716426401枚(1500枚)内寸:75×80×H(最大厚)25AX-2
69,000
68,980
75,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
16725829426511枚(1500枚)内寸:80×95×H(最大厚)33AX-5
91,500
90,980
100,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
16725768426451枚(1000枚)内寸:75×115×H(最大厚)30AX-10
58,000
57,980
63,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
16725847426531枚(1000枚)内寸:115×140×H(最大厚)30AX-6
87,000
86,980
95,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
16725865426551枚(500枚)内寸:135×200×H(最大厚)50AX-7
72,500
71,980
79,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
16725890426571枚(300枚)内寸:195×240×H(最大厚)60AX-9
53,400
52,980
58,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
16725786426471枚(200枚)内寸:250×270×H(最大厚)60AX-13
37,400
36,980
40,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
16725811426491枚(200枚)内寸:270×320×H(最大厚)70(マチ25)AX-20
48,600
47,980
52,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

箱/ギフトボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする