cotta
ワンタッチ段ボール A4用-220
内寸奥行(mm)
310
内寸幅(mm)
220
内形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
310×220×H220
フルート
B
内寸高さ(mm)
H220
入数(枚)
20
内容量
1枚(20枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16726161
42684
¥
6,180
¥
6,098
¥
6,708
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
もっと見る