曜日別特売

ダンボール用フィルムパッド B5用-110

ダンボール用フィルムパッド B5用-110 - cottaダンボール用フィルムパッド B5用-110 - cotta
材質ポリフィルム内寸奥行(mm)270内寸幅(mm)185内形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)270×185×H110フルートE内寸高さ(mm)H110入数(枚)200内容量1枚(200枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1672621542690
54,200
53,980
59,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
ダンボールを買うならモノタロウ。3辺指定・名入れ・個別相談 幅広く対応 ご希望のダンボールがきっと見つかります! 詳しくはこちら
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ダンボール箱・プラスチックダンボール・クラフト丸筒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする