cotta
ダンボール B4用-320 4mm厚
内寸奥行(mm)
375
内寸幅(mm)
265
内形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
375×265×H320
フルート
C
内寸高さ(mm)
H320
入数(枚)
10
内容量
1枚(10枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16726267
42695
¥
4,110
¥
4,098
¥
4,508
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
もっと見る