cotta
ダンボール A3用-240 4mm厚
内寸奥行(mm)
450
内寸幅(mm)
315
内形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
450×315×H240
フルート
C
内寸高さ(mm)
H240
入数(枚)
10
内容量
1枚(10枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16726285
42697
¥
4,490
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
もっと見る