cotta
可変式ダンボール A5用
内寸奥行(mm)
220
内寸幅(mm)
160
内形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
220×160×H120
フルート
B
内寸高さ(mm)
H120
入数(枚)
20
内容量
1枚(20枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16726389
42707
¥
2,820
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
もっと見る