cotta
ラクポスBOX 195-20 クラフト
内寸奥行(mm)
195
内寸幅(mm)
145
内形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
195×145×H20
フルート
F
内寸高さ(mm)
H20
入数(枚)
100
内容量
1枚(100枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16726416
42710
¥
7,700
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
もっと見る