cotta
ダンボール A5用-180 スリム
内寸奥行(mm)
240
内寸幅(mm)
160
内形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
240×160×H180
フルート
E
内寸高さ(mm)
H180
入数(枚)
20
内容量
1枚(20枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16726547
42723
¥
2,520
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
もっと見る