cotta
白ダンボール A4用-230 スリム
内寸奥行(mm)
310
内寸幅(mm)
220
内形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
310×220×H230
フルート
E
内寸高さ(mm)
H230
入数(枚)
20
内容量
1枚(20枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16726687
42737
¥
4,120
¥
4,098
¥
4,508
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年3月31日
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
もっと見る