cotta
ミニダンボール MD-SS
内寸奥行(mm)
140
内寸幅(mm)
90
内形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
140×90×H27
フルート
F
内寸高さ(mm)
H27
入数(枚)
200
内容量
1枚(200枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16726705
42739
¥
12,200
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
もっと見る