cotta
ミニダンボール MD-M
内寸奥行(mm)
211
内寸幅(mm)
123
内形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
211×123×H56
フルート
F
内寸高さ(mm)
H56
入数(枚)
100
内容量
1枚(100枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16726730
42741
¥
9,000
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
もっと見る