cotta
ギフト箱 HBギフトBOX エスポア M アンバー
使いやすいカラーのシンプルなギフト箱です。
お菓子に合わせて自由に仕切ることができます。
汎用性に優れているので、カジュアルからフォーマルまで幅広いシーンで活躍します。
セット内容
本体、仕切
材質
段ボール
寸法(mm)
280×180×H62
色
アンバー
質量(g)
181
内容量
1枚(5枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16727159
42790
¥
3,270
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください