曜日別特売

ベーシック バターカッター付バターケース

ベーシック バターカッター付バターケース - cottaベーシック バターカッター付バターケース - cottaベーシック バターカッター付バターケース - cotta

バターを計量する手間のいらない、バターカッター付きバターケース。
市販の200gバターを約5g、約10gに切り出せるバターカッターが収納されています。
バターカッターは専用スペースに清潔に収納できます。
バターケースのトレーはバターすべり止め加工付き。市販バター厚み35mmまでが入ります。
※対応バターサイズ:約150×70×H35mm以内
取り外し可能で洗いやすいトレーです。

材質本体・トレー:ポリプロピレン/ふた・カッター本体:AS樹脂/カッタースライダー:ポリプロピレン寸法(mm)ケース:95×165×H57/カッター:35×129×H14レンジ可(本体のみ)耐熱温度(℃)140(本体)、80(ふた・カッター本体)、120(カッタースライダー)食器洗浄機×内容量1個(1個)
注意
※冷えて硬すぎるバターをカットすると、カッターが破損する恐れがあります。
※電子レンジ使用の際はフタ・バターカッターを外してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1672855942973
1,085
999
1,099(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする