ベーシック バターはずし機能付きカッター

ベーシック バターはずし機能付きカッター - cottaベーシック バターはずし機能付きカッター - cottaベーシック バターはずし機能付きカッター - cotta

手を汚さずストン!と切って外せる便利なバター外し機能付きのバターカッター。
市販の固形200gバターに使えます。
バターを約5g単位でカットできるガイド付き。
約:5g/10g/15g/20g※市販の200gのバターに使用した場合の目安量。
バターのサイズや形状により、ガイドの分量は変わります。
スライダーで押し出してバターを外しそのまま塗れるので、手を汚しません。
足付きなので、テーブルに置いても先端が浮いて衛生的です。

材質本体:AS樹脂/スライダー:ポリプロピレン寸法(mm)43×175×H26耐熱温度(℃)80(本体)、120(スライダー)食器洗浄機×内容量1個(1個)
注意
※冷えて硬すぎるバターをカットすると、カッターが破損する恐れがあります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1672856842974
512
509
560(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする