定量カッティングガイド付バターケース くまのプーさん LOVEGROW

定量カッティングガイド付バターケース くまのプーさん LOVEGROW - cotta定量カッティングガイド付バターケース くまのプーさん LOVEGROW - cotta定量カッティングガイド付バターケース くまのプーさん LOVEGROW - cotta

カッティングガイド付き、スヌーピーのバターケース。
市販の固形200gバターに使えます。バターを約5g単位でカットできるガイド付き。
約:5g/10g/15g/20g※市販の200gのバターに使用した場合の目安量。バターのサイズや形状により、ガイドの分量は変わります。
切り分けたバターを取り出しやすい、先割れナイフ(ステンレス製)が付属しています。

材質ふた:AS樹脂/本体・トレー:ポリプロピレン寸法(mm)約95×165×H52レンジ可(本体のみ)耐熱温度(℃)140(本体・トレー)、80(ふた)食器洗浄機×内容量1個(1個)
注意
※電子レンジ使用の際は、フタをはずしてご使用ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1672858642976
1,595
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする