定量カッティングガイド付バターケース ミッフィー

定量カッティングガイド付バターケース ミッフィー cotta 定量カッティングガイド付バターケース ミッフィー cotta

カッティングガイド付き、スヌーピーのバターケース。
市販の固形200gバターに使えます。バターを約5g単位でカットできるガイド付き。
約:5g/10g/15g/20g※市販の200gのバターに使用した場合の目安量。バターのサイズや形状により、ガイドの分量は変わります。
切り分けたバターを取り出しやすい、先割れナイフ(ステンレス製)が付属しています。

材質ふた:AS樹脂/本体・トレー:ポリプロピレン 寸法(mm)約95×165×H52 レンジ可(本体のみ) 耐熱温度(℃)140(本体・トレー)、80(ふた) 食器洗浄機× 内容量1個(1個)
注意
※電子レンジ使用の際は、フタをはずしてご使用ください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
16728620 42979
1,595
1,498
1,648 (税込)
4日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする