cotta
Tosca バターケース ホワイト
陶器と天然木の組み合わせが美しいバターケースです。
材質
本体:陶器、ふた:天然木(ラッカー塗装)
寸法(mm)
約155×100×H55
容量(mL)
約470
質量(g)
約535
内容量
1個(1個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16728909
43025
¥
2,000
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください